エスコ
ドライバービット(Bore Hexlobe)
手回しドライバー専用。イジリ止付き。
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
25
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70990538
EA611EB-8
T8
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990547
EA611EB-10
T10
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990556
EA611EB-15
T15
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990565
EA611EB-25
T25
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990581
EA611EB-27
T27
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990590
EA611EB-30
T30
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990599
EA611EB-40
T40
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください