エスコ
ドライバービット(Hexagon)
錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)
125
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70990617
EA611KR-1.5
1.5
30
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990626
EA611KR-2
2
32
オープン
¥
320
¥
352
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください