エスコ
ドライバービット(Hexlobe)
錆に強い無電解ニッケル表面処理。マグネット付き。
全長(mm)
125
サイズ
T6×T8
質量(g)
32
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
注意
※片側T6サイズのみイジリ止めなし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70990635
EA611KR-106
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください