エスコ
ドライバービット(Hexlobe)
錆に強い無電解ニッケル表面処理。イジリ止め付き。マグネット付き。
全長(mm)
125
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70990651
EA611KR-107
T7×T9
32
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990660
EA611KR-110
T10×T15
32
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990669
EA611KR-120
T20×T25
32
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
70990678
EA611KR-130
T30×T40
35
オープン
¥
385
¥
424
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください