エスコ
ドライバービット(Nat)
6ポイント。
全長(mm)
250
シャンク径(inch)
六角:1/4”
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70992306
EA813-131
7
11
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
70992315
EA813-132
8
12
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
70992331
EA813-133
10
14
オープン
¥
1,220
¥
1,342
(税込)
翌日出荷
返品不可
70992340
EA813-134
12
17
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
70992349
EA813-135
13
19
オープン
¥
1,360
¥
1,496
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください