曜日別特売

ドーリー (ブレーキ付/アルミ製)

ドーリー (ブレーキ付/アルミ製) - エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製) - エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製) - エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製) - エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製) - エスコドーリー (ブレーキ付/アルミ製) - エスコ

4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。

材質荷台:アルミニウム/車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)9車輪径(Φmm)125×32床面高さ(mm)184荷台寸法(mm)500×500車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付)積載均等耐荷重(kg)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989059EA520AD-14
オープン
39,800
43,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする