曜日別特売

ドーリー (ボード用)

ドーリー (ボード用) - エスコドーリー (ボード用) - エスコドーリー (ボード用) - エスコドーリー (ボード用) - エスコドーリー (ボード用) - エスコドーリー (ボード用) - エスコ

荷台はフェルトでコーティングされており積荷を傷めません。タイヤはローラーベアリングを使用しています。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。

材質スチール(粉体塗装仕上げ)寸法(mm)260×380 (W)、挟み込み:150 (固定)荷台寸法(mm)500×150 (W)タイヤタイプ空気ゴムタイヤ積載均等耐荷重(kg)400タイヤサイズ(mm)260×85総質量(kg)5.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989041EA520A-23
オープン
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする