曜日別特売

ドーリー (連結型)

ドーリー (連結型) - エスコドーリー (連結型) - エスコドーリー (連結型) - エスコドーリー (連結型) - エスコドーリー (連結型) - エスコ

ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。連結が可能です。購入時はキャスターの取付けが必要です。連結が可能です(長・短辺両方)。

質量(kg)4.2車輪径(Φmm)75(ポリウレタン車)床面高さ(mm)135荷台寸法(mm)600×405車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989068EA520AM-1
オープン
7,050
7,755(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする