曜日別特売

ニス用刷毛

ニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコニス用刷毛 - エスコ
用途ニス・油性用材質(柄部)木材材質(毛)羊毛毛色白毛毛のかたさふつう内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛幅(mm)
玉厚(mm)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70988831EA109M-1321030291210号
オープン
585
644(税込)
翌日出荷
返品不可
70988840EA109M-2322033471320号
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
70988849EA109M-3323035691530号
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする