曜日別特売

ハサミ・裁チ (左利用/柄左)

ハサミ・裁チ (左利用/柄左) - エスコハサミ・裁チ (左利用/柄左) - エスコハサミ・裁チ (左利用/柄左) - エスコ

柄のみを左手用にした左利き専用はさみです。普段右利き用はさみを左手で使われている方に使いやすい構造になっています。最高級の刃物鋼(安来鋼白紙1号)と軟鉄の複合材を使用し、材質、仕上げともすぐれた最高級品。

全長(mm)250質量(g)245刃長(mm)105材質(柄部)白心可鍛鋳鉄材質(刃)高級刃物鋼 (安来鋼白紙)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70989147EA540AP-11A
オープン
17,000
18,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする