曜日別特売

鉄鋼用チップソー黒鯱

鉄鋼用チップソー黒鯱 - HiKOKI(旧:日立工機)鉄鋼用チップソー黒鯱 - HiKOKI(旧:日立工機)鉄鋼用チップソー黒鯱 - HiKOKI(旧:日立工機)

チップソーカッタ用チップソー 黒鯱
寸法 外径180mm×刃厚1.3mm×刃数50×穴径20mm
鉄工・ステンレスなど金属類の切断に
品名コード 0038-2818
対応機種 180mm対応チップソーカッタ

用途鉄工・ステンレスなど金属類の切断適合機種180mmタイプチップソーカッター寸法(mm)外径180×刃厚1.3×刃数50×穴径20内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7100136100382818
12,400
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする