曜日別特売

ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー

ジャケット・攪拌台座付タンクホルダー - ADVANTEC

温度変化により変質しやすい溶液の濾過に便利な温度調節用ジャケットをタンク部に装備しています。
タンクヘッドには、攪拌機が取り付けられるように、攪拌台座を標準装備しています。
タンク内に残存する原液を回収できる残液吐出パイプを付属しています。

仕様攪拌機取付台座径:4Sフェルール形状OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、IN:1Sフェルール(ホースアダプター外径:7×10.5×13mm)、OUT:PS3/4おねじ(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットOUT:Rp3/8(ホースアダプター外径:16mm)最高使用圧力(MPa)本体:0.49 ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)530フィルターサイズ(mm)293Φ、プレ:257Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)内容量1個
注意
※ホルダー二次側にバルブなどを接続し流路をしぼりますと、液漏れを生じる場合があります。
※サポートスクリーンのPTFEコートはノーピンホールではありません。
※メンブレンフィルター用濾過器です。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996041KST-293-10-JA10
893,260
889,800
978,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70996068KST-293-20-JA20
1,318,610
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする