曜日別特売

ダイレクトフィルトレーション用加圧

ダイレクトフィルトレーション用加圧 - ADVANTEC

ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。
送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。

付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04内容量1個
注意
※第一種圧力容器、第二種圧力容器ではありません。
※配管用テーパネジ部には、シールテープを巻いてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70996235タンク DF-4参考容器:クオーターガロン瓶タンク内空間:133.8×2828276492
363,780
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70996251タンク DF-9参考容器:ガロン瓶タンク内空間:200×31011307551
407,680
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする