曜日別特売

ラミネート紙

ラミネート紙 - ADVANTEC

ろ紙面は液体を素早く吸収しますが、ラミネート面(裏面)への浸透、漏れがありませんので、原子力分野における放射性液の作業環境への浸透防止や一般研究室における薬品などによる実験台、薬品棚の汚れ防止に用いられます。

仕様保水量:160%以上厚さ(mm)0.21品番メーカー:4774810質量(g)103/m3寸法(mm×m)810×33引張強度(N/15mm)>縦30.4 >横19.6内容量1巻
注意
※保水量:乾燥させたラミネート紙を、水に浸漬させ、質量増加率を保水量として求める。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70995858810mm×33m
12,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする