曜日別特売

PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック)

PGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック) - PGYTECHPGYTECH OneGo 2 バックパック25L (マットブラック) - PGYTECH

さまざまなシーンで日常的に使用するための機能的なディティールを備えたスタイリッシュでシンプルなデザイン
高い通気性と快適な背負い心地のために、人間工学に基づいたバックパネルと幅広ショルダーストラップを備えたアップグレードキャリングシステム
カスタマイズ可能な仕切りを備えた180°のリアオープニングデザインにより、ギアの整理が簡単になり、スムーズにアクセス
日常使いのアイテムやカメラ機材に迅速にアクセスするための上部のマグネット開口部
ギアと日常使いアイテムを整理するための複数の内部ポケット
耐久性と耐水性を備えた生地でメンテナンスが簡単
素早くカメラを取り出せるサイドのクイックアクセス
カメラクリップ用の固定ポジションを備えたショルダーストラップ
クイックリリースプレートとしても機能するバッテリーマーキングバッジ(フル / 使用済み)を備えたバッテリーコンパートメント
高い安定性と保護性能を実現する補強底部パッド
耐水性、耐久性、高品質が揃ったYKKジッパー採用
隠しエアタグポケットと盗難防止ジッパーデザインによる高いセキュリティ

適合16インチMacBookに対応材質表地・裏地ポリエステル100%質量(kg)1.38(仕切り、内装パッド、ストラップ除く)マットブラック外形寸法(mm)470×330×190容量(L)20(カメラ×2+レンズ×5、カメラ×1+レンズ×3、Mavuc Mini Fry Moreコンボに対応)内形寸法(mm)420×300×165内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71002027P-CB-203
39,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする