曜日別特売

インパクトドライバー (スティック型/充電式)

インパクトドライバー (スティック型/充電式) - エスコ

無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、手締め機能付き。2つのライトで暗所・狭所作業もサポートできるスティック型インパクトドライバーです。電池の使い過ぎや高温を防止。スイッチの長寿命化を追及。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、打撃数:0~2800回/分、締付能力【ネジ締め】コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm):約180本 木ネジ・米松(Φ4.1×25mm):約95本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約350本【ボルト締め】ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト):約460本 ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト):約470本、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5mm・13mm)、振動3軸合成値:6.2m/s2。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003470EA813PE-11B
オープン
45,500
50,050(税込)
翌日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする