曜日別特売

C型リング (ステンレス製)

C型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコC型リング (ステンレス製) - エスコ

90°回転させることで取付け、取り外しができます。チェーンの接続に使用します。

材質SUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
線径(Φmm)
使用荷重(kg)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003409EA638FX-513.64.77219×7.8
オープン
280
308(税込)
翌日出荷
返品不可
71003418EA638FX-618.16.313622×9.3
オープン
350
385(税込)
翌日出荷
返品不可
71003427EA638FX-840.87.9181.432×11
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする