曜日別特売

エアーポンプセット (充電式)

エアーポンプセット (充電式) - エスコエアーポンプセット (充電式) - エスコエアーポンプセット (充電式) - エスコエアーポンプセット (充電式) - エスコエアーポンプセット (充電式) - エスコエアーポンプセット (充電式) - エスコ

見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。<LEDライト搭載>暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。

用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース、バッテリー×1個セット内容本体・バッテリー×1個・充電器質量(kg)EA813HF-17B装着時:3.5コード長さ(m)車載用DCコード:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)EA813HF-17B装着時:328×185×259充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約25(EA813HF-17B充電時)モード高容量モード→浮き輪、エアヘッドなどホース長さ(mm)高圧モード用ホース:1200、高容量モード用:450内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003576EA919SH-30
オープン
66,700
73,370(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする