エスコ
エルボユニオン (ロウ付型)
適合
【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507
材質
真鍮
サイズ
【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”
最高使用圧力
700psi
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71003199
EA442AK-73
オープン
¥
1,730
¥
1,903
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材