曜日別特売

アーバー (研磨リング用)

アーバー (研磨リング用) - エスコアーバー (研磨リング用) - エスコ

同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-31~34、EA819GG-111、-112。

軸径(Φmm)6高さ(mm)25質量(g)30軸長(mm)40硬さハード直径(mm)25内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71003531EA819GG-821
オープン
2,140
2,354(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする