曜日別特売

Sラインテストインジケータ測定子

Sラインテストインジケータ測定子 - SK(新潟精機)

・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子です。

用途・DET-234S1、DET-0800SW兼用の測定子として適合機種DET-234S1、DET-0800SW材質測定子先端:超硬本体寸法(mm)W2×H14.5×D2本体質量(g)0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71005649DET-P125S1
6,600
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする