曜日別特売

耐久性ラビン CM

耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM - ダイワラビン(旧大和化成工業)

これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。
汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。

用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30内容量1袋(1袋×10本)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71004949T04130801380300004
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
71004958T041312013120300004
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
71004967T041318013180300004
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
71004976T041322013220300004
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
71004985T05150801580300005
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005001T051512015120300005
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005010T051518015180300005
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005019T051522015220300005
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005028T06170801780300006
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005037T061712017120300006
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005046T061718017180300006
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005055T061722017220300006
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71005071T08200802080300008
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005080T082012020120300008
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005089T082018020180300008
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005098T082022020220300008
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005107T102008020803000010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005116T1020120201203000010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005125T1020180201803000010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005141T1020220202203000010
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71005150T04130601360300004
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
71005159T041332013320300004
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
71005168T05150601560300005
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
71005177T06170601760300006
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
71005186T08200602060300008
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71005195T132008020802000013
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71005211T1320120201202000013
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71005220T1320180201802000013
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71005229T1320220202202000013
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
71005238T102006020603000010
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
71005247T051532015320300005
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
71005256T061732017320300006
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
71005265T082032020320300008
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
71005281T1020320203203000010
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
71005290T132006020602000013
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
71005299T1320320203202000013
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする