山崎実業
スチームアイロン収納ケース タワー ブラック
材質
本体:ポリエステル・EVA樹脂 蓋中芯:ポリエチレン・ポリウレタン 持ち手:ポリプロピレン 留め具:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
365
耐荷重(kg)
1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×14×33(持ち手含まず)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
本体:15×12×30.5、ポケット:W15.5×H11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71004066
10138
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください