WIZ'A
左官コテ
用途
中塗りや荒仕上げの際に
材質
コテ板:スチール 柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
質量(g)
137
板厚(mm)
コテ:約1.2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約155×55×62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71003786
153020
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください