曜日別特売

携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット

携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット - Laserliner携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット - Laserliner携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット - Laserliner携帯型工業用内視鏡 ビデオポケット - Laserliner

4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡「ビデオポケット」。

用途エンジンルームや機械内部の点検、配管・排水溝・水回りの確認、屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動質量(g)366電源単3アルカリ乾電池4本ケーブル長(m)カメラ:1記録媒体MicroSDカード(最大32GB使用可能)ヘッド径(Φmm)カメラ:直径8輝度10段階輝度調整ディスプレイ4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル解像度カメラ:640×480ピクセル視野角65°LED6個サイズ(mm)W85×H155×D32デジタルズーム4倍ポートMicroUSB焦点距離3~8cm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71006087082261E
19,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする