曜日別特売

クーリングシステム耐圧テスター

クーリングシステム耐圧テスター - エスコクーリングシステム耐圧テスター - エスコクーリングシステム耐圧テスター - エスコクーリングシステム耐圧テスター - エスコクーリングシステム耐圧テスター - エスコクーリングシステム耐圧テスター - エスコ

複数のアダプターの必要がなく、ほとんどの普通車、軽自動車、オートバイに取り付けられます。サターン、キア、ジープ又は、プラスチックリザーバーを使用している車種には使用できません。モーターサイクル及びボートにも取り付けができます。液体排出ホースにより、クーラントはラジエータタンクに戻されるか、あるいは再利用の為に容器に安全に集められます。

付属品1500mm排出ホース全長(mm)ポンプ:258質量(kg)1.3ケース寸法(mm)300×200×100内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009070EA514EB
オープン
31,900
35,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする