曜日別特売

ケンマロンスーパー

ケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコケンマロンスーパー - エスコ

10枚入り。不織布研磨材。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。

厚さ(mm)6寸法(mm)150×230内容量1箱(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
寸法(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71008905EA366DC-1#120相当150×2306
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
71008921EA366DC-2#240相当150×2306
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
71008930EA366DC-3#400相当150×2306
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
71008939EA366DC-4#600相当150×2306
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
71008948EA366DC-5#1500相当150×2306
オープン
2,880
3,168(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする