エスコ
コネクターセパレーター
用途
自動車の電気配線のコネクター外しに使用
全長(mm)
195
質量(g)
60
口幅(mm)
各4
先端材質
スチール製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71009167
EA604PE-10
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
72日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください