コンテナキャリー

コンテナキャリー - エスココンテナキャリー - エスコ

50Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。

材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)110荷台寸法(mm)534×370車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71009079EA520AB-15
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする