エスコ
ダイヤモンド付ゴムディスク (粗目)
マンドレルあり。
用途
セラミック等の高品質研磨に
軸径(Φmm)
3
粒度
粗目
色
ブルー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000~10000
ヘッド寸法(mm)
Φ26×2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71010120
EA819DH-53
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください