曜日別特売

ダイヤモンド付ゴムホイール (粗目)

ダイヤモンド付ゴムホイール (粗目) - エスコダイヤモンド付ゴムホイール (粗目) - エスコ

マンドレルあり。

用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度粗目ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000~12000ヘッド寸法(mm)Φ17×2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71010129EA819DH-63
オープン
8,750
9,625(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする