エスコ
ツーリングホルダー (HSK-63用)
入数:6個。マシニングセンターのツーリング保持用のホルダーです。EA956FA-1、旧EA956FA-10、旧EA956FA-15に組み合わせてお使い下さい。
適合
シャンク:HSK63
材質
樹脂
寸法(mm)
84×137×49 (H)
質量(g)
81
内容量
1組(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71010628
EA956FA-63
オープン
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください