曜日別特売

ビームチャック

ビームチャック - エスコビームチャック - エスコビームチャック - エスコビームチャック - エスコ

スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。

適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400全長(mm)255質量(kg)3.7ピン径(Φmm)22定格容量(t)横:2、縦:5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013525EA987E-11
オープン
29,900
32,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする