曜日別特売

フェルール端子セット

フェルール端子セット - エスコ

セット内容:(カラー:適合電線径、スリーブ長) ライトブルー:0.25mm2、6mm、ライトブルー:0.25mm2、8mm、ターコイズ:0.34mm2、6mm、ターコイズ:0.34mm2、8mm、白:0.5mm2、8mm、白:0.5mm2、10mm、グレー:0.75mm2、8mm、グレー:0.75mm2、10mm、赤:1.0mm2、8mm、赤:1.0mm2、10mm、黒:1.5mm2、8mm、黒:1.5mm2、10mm。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014399EA538LG-47
オープン
14,200
15,620(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする