曜日別特売

フエルトディスク

フエルトディスク - エスコ

入数:10枚。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けて使用してください。裏面のり付き。各種研磨材(ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。高品質の羊毛100%を使用、適度な弾力性と繰り返し研磨作業に充分な耐久性があります。羊毛密度が高く、研磨材・研磨砥粒を確実に保持し加工面に供給します。

用途磨き、つや出しに材質羊毛厚さ(mm)1直径(mm)21内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015720EA819EC-10
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする