曜日別特売

フック (スイベル環付き)

フック (スイベル環付き) - エスコフック (スイベル環付き) - エスコフック (スイベル環付き) - エスコ

安全ラッチ付き。スチール製。

寸法H(mm)46使用荷重(t)8寸法E(mm)264寸法B(mm)70寸法W(mm)43寸法O(mm)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016386EA987GG-68
オープン
14,600
16,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする