曜日別特売

フック (スチール黒メッキ)

フック (スチール黒メッキ) - エスコフック (スチール黒メッキ) - エスコ

5個入り。バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。

材質鉄 (三価黒クロメート)仕様1本線内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック内径(Φmm)
外寸(mm)
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014469EA628RT-652A1548×37.625
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
71014478EA628RT-653A1653×41.530
オープン
1,070
1,177(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする