エスコ
フック (ステンレス製)
付属品
木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))
材質
ステンレス (SUS304)
幅(mm)
9
寸法(mm)
D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8
高さ(mm)
33
質量(g)
31
奥行(mm)
32
仕上
鏡面研磨仕上げ
吊下荷重(kg)
24
穴径(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016316
EA951DC-12
オープン
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください