エスコ
フック (ビニールコーティング)
入数:3個。ビニールクッションコーティング。3mmの下穴をあけてハンマー等でたたいて取り付けて下さい。
用途
堅木用
材質
鉄 (亜鉛メッキ)
寸法(mm)
76×58
質量(g)
55 (3個)
線径(Φmm)
7
耐荷重(kg)
9
口幅(mm)
24
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71016325
EA951FZ-4
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください