曜日別特売

フッ素グリース

フッ素グリース - エスコ

フッ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を添加したグリースです。薬液を扱うバルブやコックの潤滑等に。ペースト状。

白色使用温度範囲(℃)-15~150内容量(g)50適合流体酸素、腐食性流体、真空シール危険物の類別非危険物塗布量50g/m2(2m2チューブ)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014101EA351CE-2
オープン
14,900
16,390(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする