曜日別特売

フラップホイール

フラップホイール - エスコフラップホイール - エスコ

特に狭いところに。

用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応軸径(Φmm)6粒度#120高さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)37砥粒研磨:アルミ酸化物直径(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015711EA819AE-5E
オープン
500
550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする