エスコ
フラップホイール
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径(Φmm)
3
粒度
#150
高さ(mm)
10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
38
砥粒
アルミ酸化物
直径(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71015695
EA819AD-31F
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください