曜日別特売

フレキディスク (ジルコニューム)

フレキディスク (ジルコニューム) - エスコフレキディスク (ジルコニューム) - エスコ

独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です。15mmのアダプターが付属。

用途ステンレス用穴径(mm)15 (16)粒度#60材質研磨砥粒:ジルコニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015668EA809AC-3A10015 (16)#6015300
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする