フレックスホーン (ブレーキ用/中目)

フレックスホーン (ブレーキ用/中目) - エスコ

ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。

軸径(Φmm)7粒度中目#120相当質量(g)110ディスク外径(Φmm)62推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71014338EA514BW-52
オープン
20,400
22,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする