曜日別特売

フロア表示ライン (面ファスナー式)

フロア表示ライン (面ファスナー式) - エスコフロア表示ライン (面ファスナー式) - エスコフロア表示ライン (面ファスナー式) - エスコフロア表示ライン (面ファスナー式) - エスコフロア表示ライン (面ファスナー式) - エスコ

カーペットの上でもきのこ状の突起がついた面ファスナーでしっかり貼ることができる。面ファスナー仕様なので、カーペットからはがして再使用が可能。簡単にはがせるので位置変更も容易です。表層には汚れにくく高耐久なポリエステルフィルムを採用。

用途カーペット上での区画や定位置の表示、オフィス内の5Sに材質ポリエステル、ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)2粘着剤面ファスナー:ゴム系接着剤特殊ゴム系外径(mm)135材質(面ファスナー)ポリプロピレン、ナイロン内径(mm)75内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016219EA944DJ-51
オープン
15,700
17,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする