曜日別特売

ブラシ (スチール製)

ブラシ (スチール製) - エスコブラシ (スチール製) - エスコブラシ (スチール製) - エスコブラシ (スチール製) - エスコブラシ (スチール製) - エスコ

軽量ハンドル
スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適

線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
全長(mm)
材質(ハンドル)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※入数:1本71013611EA109GD-1230鉄製 (クロメートメッキ処理)19×80
オープン
380
418(税込)
翌日出荷
返品不可
※入数:1本71013620EA109GD-2215鉄製(クロメートメッキ処理)14×63
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする