ブラシ (ステンレス製)

ブラシ (ステンレス製) - エスコ

軽量ハンドル
ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。

質量(g)58線径(Φmm)0.13毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ステンレス (SUS304)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71013586EA109GC-1先:曲23019×80
オープン
530
583(税込)
翌日出荷
返品不可
71013595EA109GC-2先:直21514×60
オープン
445
490(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする