曜日別特売

洗車スポンジ

洗車スポンジ - エスコ洗車スポンジ - エスコ洗車スポンジ - エスコ

色は青と黄の2色あります(色指定不可)。ソフトタイプで泡立ちバツグン。

仕様ソフト材質ポリウレタン寸法(mm)165×105×50質量(g)19危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015921EA928AG-58
オープン
190
209(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする