曜日別特売

洗車スポンジ (柄付き)

洗車スポンジ (柄付き) - エスコ洗車スポンジ (柄付き) - エスコ洗車スポンジ (柄付き) - エスコ

ハンドル付きの為、手の届きにくい所でも洗えます。軽くて腕が疲れず作業がしやすくなっています。

寸法(mm)【スポンジ】105×160×38 (H)全長(mm)320質量(g)100材質(柄部)ABS樹脂材質(スポンジ)BSポリ発泡危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71015948EA928AH-17
オープン
3,740
4,114(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする