曜日別特売

滑車 (ステンレス製)

滑車 (ステンレス製) - エスコ滑車 (ステンレス製) - エスコ

スイベル式(360°回転)。ベケット付き。ロープ用。ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。

仕様2車材質鍛造ステンレス(SUS316)全長(mm)254質量(kg)1.5使用荷重(kg)635車径(mm)82.5使用ロープ径(mm)~12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
仕様
車径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71016395EA987SP-3W635~12.72車82.5
オープン
32,400
35,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする